Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES C650DF Conector 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5

KH INDUSTRIES C650DF Conector 6-50r 50a 250v

În stoc
Articol: AF2AFW Model: C650DFCrucea Ref: 6PGT5
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
€226.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi50
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.600 "până la 1.300"
CalitateIndustrial
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialCauciuc neoprenic / fenolic
Configurare NEMA6-50R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj250 VCA 1 faze
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
KH INDUSTRIES C1050DF Conector 10-50r 50a 125/250v | AF2AFY 6PGT7 C1050DF10-50R33125/250 VAC 1 fază€275.14
KH INDUSTRIES C1450DF Conector 14-50r 50a 125/250v | AF2AGA 6PGT9 C1450DF14-50R34125/250 VAC 1 fază€269.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES C650DF Conector 6-50r 50a 250v
€226.49 /unitate