Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPCS-16/8-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 8 PVC | AF9PWG 30PL80

KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCS-16/8-25FT Număr de conductori 8 PVC

În stoc
Element: AF9PWG Model: CPCS-16 / 8-25FTCrucea Ref: 30PL80
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
€662.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pandantiv
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiPVC
Max. Amperi7
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.495 "x 0.215"
Număr de conductori8
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-10 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiVerde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8544110050

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiPreț
KH INDUSTRIES CPCS-16/12-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 12 | AF9PWH 30PL81 CPCS-16 / 12-25FT70.570 "x 0.215"12Verde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru, albastru / negru, portocaliu / negru, galben / negru, maro / negru€809.99
KH INDUSTRIES CPCS-16/16-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 16 | AF9PWJ 30PL82 CPCS-16 / 16-25FT70.630 "x 0.215"16Verde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru, albastru / negru, portocaliu / negru, galben / negru, maro / negru, negru / roșu, albastru / roșu, portocaliu / roșu, galben / roșu€966.09
KH INDUSTRIES CPCS-16/24-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 24 | AF9PWK 30PL83 CPCS-16 / 24-25FT60.765 "x 0.215"24Verde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru, albastru / negru, portocaliu / negru, galben / negru, maro / negru, negru / roșu, albastru / roșu, portocaliu / roșu, galben / roșu, Maro / Roșu, Negru / Roșu, Roșu / Albastru, Portocaliu / Albastru, Galben / Albastru, Maro / Albastru, Negru / Portocaliu, Roșu / Portocaliu€1,349.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCS-16/8-25FT Număr de conductori 8 PVC
€662.34 /unitate