Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE HD135F Termistor de alarmă de căldură LED roșu | AG9HDC 20JK13

KIDDE HD135F Termistor de alarmă de căldură LED roșu

În stoc
Articol: AG9HDC Model: HD135FCrucea Ref: 20JK13

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€71.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă de căldură
Alertă sonoră85 dB @ 10 ft., claxon
Baterie de rezervăDa
Metoda de detectareTermistorul
Diametru5"
Citire digitalăNu
Înălţime2"
Capacitate de interconectareDa
Știft de blocareDa
Temperatura de operare.-20 grade până la 100 grade F
Sursa de putere120 VCA, 9V
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)3.07
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Butonul Hush: Nu
    • Buton de testare: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE HD135F Termistor de alarmă de căldură LED roșu
€71.41 /unitate