Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK AN-4 Conduct pentru mamelon 1-1/4 in | AC2UUT 2MY73

KILLARK Conduct pentru mamelon AN-4 1-1/4 in

În stoc
Element: AC2UUT Model: AN-4Crucea Ref: 2MY73
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
€21.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de conductă rigidă
Dimensiunea conductei1-1/4 "
ConexiuneDe la bărbat la bărbat
Lungime1.625 "
MaterialAluminiu fără cupru
Subcategorienipluri
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeMaterialPreț
KILLARK AN-1 Conduct pentru mamelon 1/2 in | AC2UUP 2MY70 AN-11 / 2 "1.5 "Aluminiu€7.99
KILLARK AN-2 Conduct pentru mamelon 3/4 in | AC2UUQ 2MY71 AN-23 / 4 "1.375 "Aluminiu fără cupru€11.75
KILLARK AN-3 Conduct pentru mamelon 1 in | AC2UUR 2MY72 AN-31"1.5 "Aluminiu fără cupru€15.67
KILLARK AN-5 Conduct pentru mamelon 1-1/2 in | AC2UUU 2MY74 AN-51-1/2 "1.75 "Aluminiu fără cupru€32.23
KILLARK AN-6 Conduct pentru mamelon 2 in | AC2UUV 2MY75 AN-62"2"Aluminiu fără cupru€44.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Conduct pentru mamelon AN-4 1-1/4 in
€21.31 /unitate