Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FXCS-5B7 Stație de control 3/4 inch 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91

KILLARK Stație de control FXCS-5B7 3/4 inch 10A @ 600V

În stoc
Element: AF9FDR Model: FXCS-5B7Crucea Ref: 2AV91
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
€837.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control
AcțiuneMomentan
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare contact10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
Adâncime5.344 "
Carcasă MaterialAluminiu turnat
Înălţime6.81 "
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFeed-Thru
MontareSuprafață
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q300
NEMA Rating-ul3R, 7, 9
Numărul bandelor1
Număr de operatori2
Culoare operatorNegru
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1, Grupe C, D
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactDimensiunea butuculuiCuloare operatorPreț
KILLARK FXCS-5B4 Stație de control 3/4 inch 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Verde / Rosu€721.45
KILLARK FXCS-4B4 Stație de control 1/2 inch 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Verde / Rosu€820.03
KILLARK FXCS-4B7 Stație de control 1/2 inch 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81 FXCS-4B72NO / 2NC1 / 2 "Negru€873.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Stație de control FXCS-5B7 3/4 inch 10A @ 600V
€837.85 /unitate