Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK GUF-1 Uniune Femeie 1/2 In | AC2VCK 2NA40

KILLARK GUF-1 Uniune Femeie 1/2 in

În stoc
Element: AC2VCK Model: GUF-1Crucea Ref: 2NA40
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
€23.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea feminină
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneFemei la Femei
Lungime1 7 / 8 "
MaterialAluminiu fără cupru
SubcategorieSindicatele
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiConexiuneArticolLungimeMaterialSubcategoriePreț
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-112 1/2 in | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€705.93
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-118 1/2 in | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€827.99
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-124 1/2 in | AC2UVF 2MY92 ECFUF-1241 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€1,198.60
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-212 3/4 in | AC2UVG 2MY93 ECFUF-2123 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€758.95
KILLARK ECFUF-218 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€923.51
KILLARK ECFUF-224 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVJ 2MY95 ECFUF-2243 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€792.09
KILLARK GUF-3 Uniune Femeie 1 In | AC2VCM 2NA42 GUF-31"Femei la FemeiUniunea feminină2 7 / 16 "Aluminiu fără cupruSindicatele€56.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK GUF-1 Uniune Femeie 1/2 in
€23.37 /unitate