Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-212 3/4 in | AC2UVG 2MY93

KILLARK Uniune de cuplare ECFUF-212 3/4 in

În stoc
Articol: AC2UVG Model: ECFUF-212Crucea Ref: 2MY93
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
€758.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare flexibilă Uniune feminină
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime18 1 / 4 "
MaterialUniunea Bronz Cu Oțel
SubcategorieCuplaje
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.557
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8547900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiConexiuneArticolLungimeMaterialSubcategoriePreț
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-112 1/2 in | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€705.93
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-118 1/2 in | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€827.99
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-124 1/2 in | AC2UVF 2MY92 ECFUF-1241 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€1,198.60
KILLARK ECFUF-218 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€923.51
KILLARK ECFUF-224 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVJ 2MY95 ECFUF-2243 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€792.09
KILLARK GUF-1 Uniune Femeie 1/2 In | AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Femei la FemeiUniunea feminină1 7 / 8 "Aluminiu fără cupruSindicatele€23.37
KILLARK GUF-3 Uniune Femeie 1 In | AC2VCM 2NA42 GUF-31"Femei la FemeiUniunea feminină2 7 / 16 "Aluminiu fără cupruSindicatele€56.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Uniune de cuplare ECFUF-212 3/4 in
€758.95 /unitate