Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-124 1/2 in | AC2UVF 2MY92

KILLARK Uniune de cuplare ECFUF-124 1/2 in

În stoc
Element: AC2UVF Model: ECFUF-124Crucea Ref: 2MY92
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
€1,107.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare flexibilă Uniune feminină
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime30 1 / 8 "
MaterialUniunea Bronz Cu Oțel
SubcategorieCuplaje
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.548
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)77.72
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8547900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiConexiuneArticolLungimeMaterialSubcategoriePreț
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-112 1/2 in | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€641.34
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-118 1/2 in | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€752.23
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-212 3/4 in | AC2UVG 2MY93 ECFUF-2123 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€689.52
KILLARK ECFUF-218 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€839.03
KILLARK ECFUF-224 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVJ 2MY95 ECFUF-2243 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€719.62
KILLARK GUF-1 Uniune Femeie 1/2 In | AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Femei la FemeiUniunea feminină1 7 / 8 "Aluminiu fără cupruSindicatele€23.37
KILLARK GUF-3 Uniune Femeie 1 In | AC2VCM 2NA42 GUF-31"Femei la FemeiUniunea feminină2 7 / 16 "Aluminiu fără cupruSindicatele€56.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Uniune de cuplare ECFUF-124 1/2 in
€1,107.67 /unitate