Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK GUML-2MWW Uniune 90 grade 3/4 inch | AF9JCY 2NA55

KILLARK GUML-2MWW Unire 90 grade 3/4 inch

În stoc
Articol: AF9JCY Model: GUML-2MWWCrucea Ref: 2NA55
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
€117.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol90 Unirea
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime1 5 / 8 "
MaterialFier de călcat
SubcategorieSindicatele
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiConexiuneArticolLungimeMaterialSubcategoriePreț
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-112 1/2 in | AC2UVD 2MY90 ECFUF-1121 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€705.93
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-118 1/2 in | AC2UVE 2MY91 ECFUF-1181 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€827.99
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-124 1/2 in | AC2UVF 2MY92 ECFUF-1241 / 2 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 8 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€1,198.60
Uniune de cuplare KILLARK ECFUF-212 3/4 in | AC2UVG 2MY93 ECFUF-2123 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină18 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€758.95
KILLARK ECFUF-218 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVH 2MY94 ECFUF-2183 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină24 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€923.51
KILLARK ECFUF-224 Racord de cuplare 3/4 in | AC2UVJ 2MY95 ECFUF-2243 / 4 "De la bărbat la femininCuplare flexibilă Uniune feminină30 1 / 4 "Uniunea Bronz Cu OțelCuplaje€792.09
KILLARK GUF-1 Uniune Femeie 1/2 In | AC2VCK 2NA40 GUF-11 / 2 "Femei la FemeiUniunea feminină1 7 / 8 "Aluminiu fără cupruSindicatele€23.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK GUML-2MWW Unire 90 grade 3/4 inch
€117.18 /unitate