Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK OLR-5M Corp de conductă LR 1 1/2 inch Font maleabil | AC2VGB 2NB45

KILLARK OLR-5M Corp de conductă LR 1 1/2 inch Font maleabil

În stoc
Element: AC2VGB Model: OLR-5MCrucea Ref: 2NB45
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
€77.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul conductei
Grupa de vârstăAdult
Tip spatePlat
Stilul corpuluiLR
Capacitate36.0 cu. în.
CuloriGri
Tipul de proiectareSpate plat
FormăFormă 7
GenUnisex
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului1-1/2 "
MaterialFier maleabil
Mărimea8 1/8 "x 3 1/2" x 2 3/4 "
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307193085
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateClasa de locație periculoasăDimensiunea butuculuiArticolPreț
KILLARK OC-2M Corp de conductă C 3/4 inch Fontă maleabilă | AC2VDG 2NA78 OC-2MC7.0 cu. în.Da3 / 4 "Corpul conductei€25.95
KILLARK OC-3M Corp de conductă stil C 1 inch Font maleabil | AC2VDJ 2NA80 OC-3MC12.0 cu. în.Da1"Corpul conductei€39.24
KILLARK OC-4M Corp de conductă C 1 1/4 inch Fontă maleabilă | AC2VDL 2NA82 OC-4MC32.0 cu. în.Da1-1/4 "Corpul conductei€60.35
KILLARK OC-5M Corp de conductă C 1 1/2 inch Fontă maleabilă | AC2VDN 2NA84 OC-5MC36.0 cu. în.Da1-1/2 "Corpul conductei€77.66
KILLARK OLB-2M Corp de conductă LB 3/4 inch Font maleabil | AC2VEY 2NB12 OLB-2MLB7.0 cu. în.Da3 / 4 "Corpul conductei€25.24
KILLARK OLL-1M Corp de conductă LL 1/2 inch Fontă maleabilă | AC2VFH 2NB25 OLL-1MLL4.0 cu. în.Da1 / 2 "Corpul conductei€23.63
KILLARK OLL-3M Corp de conductă LL 1 inch Fontă maleabilă | AC2VFL 2NB29 OLL-3MLL12.0 cu. în.Da1"Corpul conductei€39.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK OLR-5M Corp de conductă LR 1 1/2 inch Font maleabil
€77.66 /unitate