GRAINGER Rotile pneumatice


Filtru
Material butuc: Oţel , Tip de montare: Placă , fără marcaj: Nu
StilModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
R-7010-PRB
2-7/16" x 4-15/16"-Serviciu ușor-mediu480 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€282.43
B
LP 200R
2-15/16" x 4-1/8"Șurub lateralSarcină ușoară165 lb.3 / 8 "3-1/8" x 4-1/8"9.25 "4-5/16" x 5-1/2"€160.89
B
BP 200R
2-15/16" x 4-1/8"Șurub lateralSarcină ușoară165 lb.3 / 8 "3-1/8" x 4-1/8"9.25 "4-5/16" x 5-1/2"€793.41
C
16SF08227R
3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
C
16SF10627R
3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€138.34
D
16SF06227S
3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€99.72
C
16SF06227R
3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€68.43
D
16SF08227S
3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
D
16SF10627S
3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€163.62
E
S-7012-PRB-4SL-FB
4-1/8" x 6-1/8"Cam lateralServiciu ușor-mediu625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€658.15
B
LP 265R-ST
5-1/2" x 5-1/2"Blocare totalăServiciu ușor-mediu550 lb.35 / 64 "5-1/2" x 5-1/2"12.125 "6-7/8" x 6-7/8"€653.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?