GRAINGER L-P 265R-ST 10-1/4 Inch Ribbed Tread Swivel Pneumatic Caster, 550 Lbs. Load Rating

În stoc
Articol: CD2PEU Model: LP 265R-STCrucea Ref: 454Y04

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€602.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului2-61/64 "
Spațiul interior al găurilor5-1/2" x 5-1/2"
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.35 / 64 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/2" x 5-1/2"
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii6-7/8" x 6-7/8"
Grosimea farfuriei5 / 32 "
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei3"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.155

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
GRAINGER 16SF06227S Rolă pneumatică pivotantă 6 inch 200 lb Argintiu | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€93.41
GRAINGER 16SF06227R Rolă pneumatică rigidă 6 inch 200 lb. Argintiu | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€65.29
GRAINGER 16SF08227S Rolă pneumatică pivotantă 8 inch 210 lb Argintiu | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
GRAINGER 16SF08227R Rolă pneumatică rigidă 8 inch 210 lb. Argintiu | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Rolă pneumatică pivotantă 10 inch 350 lb Argintiu | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€160.30
GRAINGER 16SF10627R Rolă pneumatică rigidă 10 inch 350 lb Argintiu | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€136.16
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Rolă pneumatică pivotantă cu blocare frână 12 inchi | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Cam lateralServiciu ușor-mediu625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€613.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER L-P 265R-ST 10-1/4 Inch Ribbed Tread Swivel Pneumatic Caster, 550 Lbs. Load Rating
€602.16 /unitate