Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 16SF08227S Rolă pneumatică pivotantă 8 inch 210 lb Argintiu | AH2ECB 25VT63

GRAINGER 16SF08227S Rolă pneumatică pivotantă 8 inch 210 lb Argintiu

În stoc
Articol: AH2ECB Model: 16SF08227SCrucea Ref: 25VT63
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
€101.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică
Gama de evaluare a sarcinii de rotireSarcină ușoară
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăNu
Tip rotorPivotant
Finisaj cadruzinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-7/16 "
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare210 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8" x 3-5/8"
Inălțime totală9.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei1 / 4 "
CălcaIulie
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare: Negru

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
GRAINGER 16SF06227S Rolă pneumatică pivotantă 6 inch 200 lb Argintiu | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€93.41
GRAINGER 16SF06227R Rolă pneumatică rigidă 6 inch 200 lb. Argintiu | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€65.29
GRAINGER 16SF08227R Rolă pneumatică rigidă 8 inch 210 lb. Argintiu | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Rolă pneumatică pivotantă 10 inch 350 lb Argintiu | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€160.30
GRAINGER 16SF10627R Rolă pneumatică rigidă 10 inch 350 lb Argintiu | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€136.16
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Rolă pneumatică pivotantă cu blocare frână 12 inchi | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Cam lateralServiciu ușor-mediu625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€613.66
Rolă pneumatică rigidă GRAINGER R-7010-PRB 10 inch 480 lb. | AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Serviciu ușor-mediu480 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€268.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 16SF08227S Rolă pneumatică pivotantă 8 inch 210 lb Argintiu
€101.81 /unitate