Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER B-P 200R 7-7/8 Inch Light-Duty Ribbed Tread Rigid Pneumatic Caster, 165 Lbs. Load Rating

În stoc
Articol: CD2PEG Model: BP 200RCrucea Ref: 454N15
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
€729.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică
Tipul de frânăȘurub lateral
Gama de evaluare a sarcinii de rotireSarcină ușoară
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului2-3/8 "
Spațiul interior al găurilor2-15/16" x 4-1/8"
Rating de încărcare165 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-1/8" x 4-1/8"
Inălțime totală9.25 "
Dimensiunea plăcii4-5/16" x 5-1/2"
Grosimea farfuriei5 / 32 "
strat2
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei2"
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților7.875 "
Lățimea roții1 61 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7168

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
GRAINGER 16SF06227S Rolă pneumatică pivotantă 6 inch 200 lb Argintiu | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€93.41
GRAINGER 16SF06227R Rolă pneumatică rigidă 6 inch 200 lb. Argintiu | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Sarcină ușoară200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€65.29
GRAINGER 16SF08227S Rolă pneumatică pivotantă 8 inch 210 lb Argintiu | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€101.81
GRAINGER 16SF08227R Rolă pneumatică rigidă 8 inch 210 lb. Argintiu | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Sarcină ușoară210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€88.52
GRAINGER 16SF10627S Rolă pneumatică pivotantă 10 inch 350 lb Argintiu | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€160.30
GRAINGER 16SF10627R Rolă pneumatică rigidă 10 inch 350 lb Argintiu | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Serviciu ușor-mediu350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€136.16
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Rolă pneumatică pivotantă cu blocare frână 12 inchi | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"Cam lateralServiciu ușor-mediu625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€613.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B-P 200R 7-7/8 Inch Light-Duty Ribbed Tread Rigid Pneumatic Caster, 165 Lbs. Load Rating
€729.74 /unitate