Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK VLJX-1WW Corp ieșire conductă X 1/2 inch | AG9BYX 10N038

KILLARK VLJX-1WW Corp de evacuare pentru conducte X 1/2 inch

În stoc
Articol: AG9BYX Model: VLJX-1WWCrucea Ref: 10N038
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
€127.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de evacuare a conductei
Tip spatePlat
Material corpAluminiu fără cupru
Stilul corpuluiX
Tip de corpCorp de evacuare a conductei
Capacitate25.0 cu. în.
CuloriGri
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)28.91
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK VLJX-2WW Corp ieșire conductă X 3/4 inch | AG9BYY 10N039 VLJX-2WW3 / 4 "€121.97
KILLARK VLJX-3WW Corp ieșire conductă X 1 inch | AG9BYZ 10N040 VLJX-3WW1"€144.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VLJX-1WW Corp de evacuare pentru conducte X 1/2 inch
€127.98 /unitate