Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK VLJX-2WW Corp ieșire conductă X 3/4 inch | AG9BYY 10N039

KILLARK VLJX-2WW Corp de evacuare pentru conducte X 3/4 inch

În stoc
Articol: AG9BYY Model: VLJX-2WWCrucea Ref: 10N039
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
€121.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de evacuare a conductei
Tip spatePlat
Material corpAluminiu fără cupru
Stilul corpuluiX
Tip de corpCorp de evacuare a conductei
Capacitate25.0 cu. în.
CuloriGri
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)28.91
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK VLJX-1WW Corp ieșire conductă X 1/2 inch | AG9BYX 10N038 VLJX-1WW1 / 2 "€127.98
KILLARK VLJX-3WW Corp ieșire conductă X 1 inch | AG9BYZ 10N040 VLJX-3WW1"€144.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VLJX-2WW Corp de evacuare pentru conducte X 3/4 inch
€121.97 /unitate