Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK XC-2 Priză Corp Locație Periculoasă Butuc C 3/4in | AD9PRE 4TZN1

KILLARK Locație periculoasă pentru caroserie de ieșire XC-2 C Hub de 3/4 inci

În stoc
Element: AD9PRE Model: XC-2Crucea Ref: 4TZN1
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
€177.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de ieșire
Tip spatePlat
Stilul corpuluiC
Capacitate6.5 cu. în.
CuloriGri
FormăFormă 85
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului3 / 4 "
MaterialAluminiu
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK GECLT-1 Stil caroserie L 1/2 inch Alum | AC2NHG 2LLN8 GECLT-1L19 Cu.In.1 / 2 "€157.70
KILLARK XC-1 Priză Corp Locație Periculoasă C Butuc de 1/2 inch | AD9PRD 4TZL9 XC-1C4.3 cu. în.1 / 2 "€153.31
KILLARK XC-3 Priză Corp Locație Periculoasă C Butuc de 1 inch | AD9PRF 4TZN2 XC-3C11.5 cu. în.1"€241.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Locație periculoasă pentru caroserie de ieșire XC-2 C Hub de 3/4 inci
€177.82 /unitate