Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0114.1A42X40 Maneta de tensiune Extern 1.57 4.02 3/8-16 2.72 | AC8QTW 3DAJ5

KIPP K0114.1A42X40 Maneta de tensiune Extern 1.57 4.02 3/8-16 2.72

În stoc
Articol: AC8QTW Model: K0114.1A42X40Crucea Ref: 3DAJ5
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
€84.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune
finalizareaOxid negru
Mâner15 Grade
Înălţime2.72 "
MaterialOţel
Lungime totală4.02 "
Lungimea surubului1.57 "
StilProfil scăzut
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8466935385
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0114.2A41 Pârghie de tensiune Internă 5.16 3/8-16 0.53 | AC8QRP 3DAF3 K0114.2A410 Grade0.53 "5.16 "-Fir intern€84.76
KIPP K0114.2A42 Pârghie de tensiune Internă 5.16 3/8-16 1.5 | AC8QRQ 3DAF4 K0114.2A4215 Grade1.5 "5.16 "-Fir intern€94.38
KIPP K0114.1A41X20 Pârghie de tensiune externă, 4.02" lungime, 3/8-16 filet, 1.26" înălțime, | AC8QTL 3DAH5 K0114.1A41X200 Grade1.26 "4.02 "0.78 "Fir extern€71.62
KIPP K0114.1A41X25 Maneta de tensiune Extern 0.99 4.02 3/8-16 1.46 | AC8QTM 3DAH6 K0114.1A41X250 Grade1.46 "4.02 "0.99 "Fir extern€71.62
KIPP K0114.1A41X30 Maneta de tensiune Extern 1.18 4.02 3/8-16 1.65 | AC8QTN 3DAH7 K0114.1A41X300 Grade1.65 "4.02 "1.18 "Fir extern€71.62
KIPP K0114.1A41X40 Pârghie de tensiune Extern 1.57 4.02 3/8-16 2.05 | AC8QTP 3DAH8 K0114.1A41X400 Grade2.05 "4.02 "1.57 "Fir extern€75.26
KIPP K0114.1A41X50 Maneta de tensiune Extern 1.99 4.02 3/8-16 2.44 | AC8QTQ 3DAH9 K0114.1A41X500 Grade2.44 "4.02 "1.99 "Fir extern€75.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0114.1A42X40 Maneta de tensiune Extern 1.57 4.02 3/8-16 2.72
€84.12 /unitate