Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.2A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru | AC9GRU 3GHD9

KIPP K0117.2A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru

În stoc
Element: AC9GRU Model: K0117.2A21X15Ref încrucișat: 3GHD9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.38 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.59 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFilete externe, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.1A21 Mâner reglabil 1/4-20 Intern Oțel inoxidabil 1.85 1.28 Negru | AC9GEN 3GFU1 K0117.1A211.28 "1.85 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€34.26
KIPP K0117.2A21 Mâner reglabil 1/4-20 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru | AC9GER 3GFU4 K0117.2A211.79 "2.93 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€42.52
KIPP K0117.1A21X10 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.39 1.85 Negru | AC9GPK 3GGW9 K0117.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 1.85 Negru | AC9GPM 3GGX2 K0117.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X20 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.78 1.85 Negru | AC9GPP 3GGX4 K0117.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X25 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.99 1.85 Negru | AC9GPR 3GGX6 K0117.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17
KIPP K0117.1A21X30 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 1.18 1.85 Negru | AC9GPU 3GGX8 K0117.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€36.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.2A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern Oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru
€44.69 /unitate