Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.2A31X20 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.78 2.93 Negru | AC9GTL 3GHF7

KIPP K0117.2A31X20 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.78 2.93 Negru

În stoc
Element: AC9GTL Model: K0117.2A31X20Crucea Ref: 3GHF7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€44.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.58 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.78 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFilete externe, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.3A31X40 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 1.57 3.58 Negru | AC8QZK 3DCN2 K0117.3A31X403.84 "3.58 "1.57 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€54.95
KIPP K0117.3A31X50 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 1.99 3.58 Negru | AC8QZM 3DCN4 K0117.3A31X504.23 "3.58 "1.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€54.57
KIPP K0117.3A31X60 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 2.36 3.58 Negru | AC8QZP 3DCN6 K0117.3A31X604.63 "3.58 "2.36 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€54.80
KIPP K0117.2A31 Mâner reglabil 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru | AC9GET 3GFU5 K0117.2A311.79 "2.93 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€42.52
KIPP K0117.3A31 Mâner reglabil 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 3.58 2.26 Negru | AC9GEW 3GFU8 K0117.3A312.26 "3.58 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€48.23
KIPP K0117.2A31X15 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru | AC9GTJ 3GHF5 K0117.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€44.83
KIPP K0117.2A31X25 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.99 2.93 Negru | AC9GTN 3GHF9 K0117.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€44.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.2A31X20 Mâner reglabil 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.78 2.93 Negru
€44.83 /unitate