Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0122.1053X40 Adjustable Handle, Teardrop, Zinc Handle, M5 Thread Size, 40 mm Stud Length | CR6XQK 53FF63

KIPP K0122.1053X40 Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet M5, lungime știft de 40 mm

În stoc
Articol: CR6XQK Model: K0122.1053X40Crucea Ref: 53FF63
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
€22.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K0121.11A5X40 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, natural | CR6QYW 53EU12 K0121.11A5X40€165.12
KIPP K0121.11A5X50 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, natural | CR6QYX 53EU14 K0121.11A5X50€165.12
KIPP K0121.11A5X60 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, natural | CR6QYY 53EU15 K0121.11A5X60€165.12
KIPP K0121.11A5X20 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, natural | CR6QYZ 53EU10 K0121.11A5X20€164.00
KIPP K0121.11A5X45 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, natural | CR6QZA 53EU13 K0121.11A5X45€165.12
KIPP K0121.11A5X30 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, natural | CR6QZB 53EU11 K0121.11A5X30€164.00
KIPP K0121.11A4 Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din oțel inoxidabil, dimensiune filet de la 3/8 inch la 16, natural | CR6QZC 53ET56 K0121.11A4€148.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0122.1053X40 Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet M5, lungime știft de 40 mm
€22.07 /unitate