Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.1A0X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-24 Extern 0.59 1.85 1.81 | AC9HMC 3GKW7

KIPP K0124.1A0X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-24 Extern 0.59 1.85 1.81

În stoc
Element: AC9HMC Model: K0124.1A0X15Crucea Ref: 3GKW7
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
€85.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime1.81 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.59 "
Dimensiune de filet10-24
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.1A0 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-24 Intern 1.85 1.22 | AC9HLG 3GKU6 K0124.1A01.22 "-Fir intern€86.30
KIPP K0124.1A0X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-24 Extern 0.78 1.85 2.01 | AC9HMD 3GKW8 K0124.1A0X202.01 "0.78 "Fir extern€84.32
KIPP K0124.1A0X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-24 Extern 0.99 1.85 2.2 | AC9HME 3GKW9 K0124.1A0X252.2 "0.99 "Fir extern€84.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.1A0X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-24 Extern 0.59 1.85 1.81
€85.09 /unitate