Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.1A2X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.99 1.85 2.2 | AC8TDD 3DGT2

KIPP K0124.1A2X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.99 1.85 2.2

În stoc
Element: AC8TDD Model: K0124.1A2X25Crucea Ref: 3DGT2
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
€92.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime2.2 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.99 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.1A2X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.59 1.85 1.81 | AC8TDB 3DGR9 K0124.1A2X151.81 "1.85 "0.59 "Fir extern€85.18
KIPP K0124.1A2X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.78 1.85 2.01 | AC8TDC 3DGT1 K0124.1A2X202.01 "1.85 "0.78 "Fir extern€92.12
KIPP K0124.1A2X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 1.18 1.85 2.4 | AC8TDE 3DGT3 K0124.1A2X302.4 "1.85 "1.18 "Fir extern€92.12
KIPP K0124.1A2X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 1.57 1.85 2.8 | AC8TDF 3DGT4 K0124.1A2X402.8 "1.85 "1.57 "Fir extern€89.83
KIPP K0124.1A2X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 1.99 1.85 3.19 | AC8TDG 3DGT5 K0124.1A2X503.19 "1.85 "1.99 "Fir extern€95.60
KIPP K0124.2A2X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.59 2.93 2.26 | AC8TEE 3DGV8 K0124.2A2X152.26 "2.93 "0.59 "Fir extern€123.71
KIPP K0124.2A2X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.78 2.93 2.46 | AC8TEF 3DGV9 K0124.2A2X202.46 "2.93 "0.78 "Fir extern€123.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.1A2X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 1/4-20 Extern 0.99 1.85 2.2
€92.12 /unitate