Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.210X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 0.99 2.93 2.66 | AC8TDZ 3DGV3

KIPP K0124.210X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 0.99 2.93 2.66

În stoc
Articol: AC8TDZ Model: K0124.210X25Crucea Ref: 3DGV3
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
€116.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime2.66 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.99 "
Dimensiune de filetM10
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.210X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 0.78 2.93 2.46 | AC8TDY 3DGV2 K0124.210X202.46 "2.93 "0.78 "Fir extern€114.60
KIPP K0124.210X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 1.18 2.93 2.85 | AC8TEA 3DGV4 K0124.210X302.85 "2.93 "1.18 "Fir extern€117.31
KIPP K0124.210X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 1.57 2.93 3.25 | AC8TEB 3DGV5 K0124.210X403.25 "2.93 "1.57 "Fir extern€117.53
KIPP K0124.210X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 1.99 2.93 3.64 | AC8TEC 3DGV6 K0124.210X503.64 "2.93 "1.99 "Fir extern€118.82
KIPP K0124.210X60 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 2.36 2.93 4.04 | AC8TED 3DGV7 K0124.210X604.04 "2.93 "2.36 "Fir extern€119.92
KIPP K0124.310X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 0.78 3.58 2.93 | AC8TFH 3DGY7 K0124.310X202.93 "3.58 "0.78 "Fir extern€133.60
KIPP K0124.310X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 0.99 3.58 3.13 | AC8TFJ 3DGY8 K0124.310X253.13 "3.58 "0.99 "Fir extern€139.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.210X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M10 Extern 0.99 2.93 2.66
€116.00 /unitate