Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0247.106X25 Buton moletat Extern 0.99 1.85 M6 0.83 | AC9GCW 3GFK2

KIPP K0247.106X25 Buton moletat extern 0.99 1.85 M6 0.83

În stoc
Articol: AC9GCW Model: K0247.106X25Ref încrucișat: 3GFK2
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
€5.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Knurled
ComponenteOţel
Diametru0.83 "
finalizareaNegru mat
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.99 "
Dimensiune de filetM6
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComponenteLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0247.0106X20 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.78 1.65 M6 0.83 | AC8QYX 3DCJ6 K0247.0106X20Oţel inoxidabil1.65 "0.78 "Fir extern€8.45
KIPP K0247.0106X30 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 1.18 2.05 M6 0.83 | AC8QYY 3DCJ8 K0247.0106X30Oţel inoxidabil2.05 "1.18 "Fir extern€8.70
KIPP K0247.106 Buton moletat intern 0.87 M6 0.83 | AC9GCU 3GFJ8 K0247.106Oţel0.87 "-Fir intern€5.08
KIPP K0247.106X15 Buton moletat Extern 0.59 1.46 M6 0.83 | AC9GCV 3GFJ9 K0247.106X15Oţel1.46 "0.59 "Fir extern€5.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0247.106X25 Buton moletat extern 0.99 1.85 M6 0.83
€5.63 /unitate