Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.4A586X90 Mânere reglabile 3.54 1/2-13 Verde | AE9MCZ 6KRJ5

KIPP K0269.4A586X90 Mânere reglabile 3.54 1/2-13 Verde

În stoc
Articol: AE9MCZ Model: K0269.4A586X90Crucea Ref: 6KRJ5
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriVerde
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime5.95 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului3.54 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetPreț
KIPP K0269.41216X80 Mânere reglabile 3.15 M12 Galben | AE9HLV 6JUJ5 K0269.41216X80Galben5.55 "4.29 "3.15 "M12€30.38
KIPP K0269.41216X90 Mânere reglabile 3.54 M12 Galben | AE9HLW 6JUJ6 K0269.41216X90Galben5.95 "4.29 "3.54 "M12€31.81
KIPP K0269.4122X80 Mânere reglabile 3.15 M12 Portocaliu | AE9HMH 6JUK7 K0269.4122X80Portocaliu5.55 "4.29 "3.15 "M12€31.81
KIPP K0269.4122X90 Mânere reglabile 3.54 M12 Portocaliu | AE9HMJ 6JUK8 K0269.4122X90Portocaliu5.95 "4.29 "3.54 "M12€30.71
KIPP K0269.41284X80 Mânere reglabile 3.15 M12 Roșu | AE9LXE 6KPT2 K0269.41284X80Roșu5.55 "4.29 "3.15 "M12€30.41
KIPP K0269.41284X90 Mânere reglabile 3.54 M12 Roșu | AE9LXF 6KPT3 K0269.41284X90Roșu5.95 "4.29 "3.54 "M12€30.43
KIPP K0269.41286X80 Mânere reglabile 3.15 M12 Verde | AE9LXT 6KPV4 K0269.41286X80Verde5.55 "4.29 "3.15 "M12€30.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.4A586X90 Mânere reglabile 3.54 1/2-13 Verde
€31.92 /unitate