Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.0008X20 Mini buton cu aripi externe din oțel inoxidabil M8 0.78 inchi 1.38 | AC8QVU 3DAT2

KIPP K0274.0008X20 Mini buton de aripă extern din oțel inoxidabil M8 0.78 inchi 1.38

În stoc
Element: AC8QVU Model: K0274.0008X20Crucea Ref: 3DAT2
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
€5.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini buton de aripă
finalizareamată
Tip butonWing Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală1.38
Lungime totală1.380 "
Lungimea surubului0.78 "
StilNovo Grip (R)
Dimensiune de filetM8
TipFilet extern, știft din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.0008X25 Mini Buton cu aripă Extern Oțel inoxidabil M8 0.99 inch 1.57 | AC8QVV 3DAT3 K0274.0008X251.571.57 "0.99 "Filet extern, știft din oțel inoxidabil€5.43
KIPP K0274.008X20 Mini Buton de aripă Extern M8 0.78 inchi 1.38 | AC8QWF 3DAU9 K0274.008X201.381.380 "0.78 "Fir extern€3.18
KIPP K0274.008X25 Mini Buton de aripă Extern M8 0.99 inch 1.57 | AC8QWG 3DAV1 K0274.008X251.571.57 "0.99 "Fir extern€2.95
KIPP K0274.008X40 Mini Wing Buton Extern M8 1.57 inch 2.16 | AC8QWH 3DAV3 K0274.008X402.162.16 "1.57 "Fir extern€3.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.0008X20 Mini buton de aripă extern din oțel inoxidabil M8 0.78 inchi 1.38
€5.38 /unitate