Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.006X25 Mini Buton de aripă Extern M6 0.99 inch 1.57 | AC8QWD 3DAU7

KIPP K0274.006X25 Mini buton de aripă extern M6 0.99 inchi 1.57

În stoc
Articol: AC8QWD Model: K0274.006X25Crucea Ref: 3DAU7
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
€3.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini buton de aripă
finalizareamată
Tip butonWing Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală1.57
Lungime totală1.57 "
Lungimea surubului0.99 "
StilNovo Grip (R)
Dimensiune de filetM6
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.0006 Mini buton cu aripi interior din oțel inoxidabil M6 0.59 | AC8QVQ 3DAR5 K0274.00060.590.59 "-Filet intern, bucșă din oțel inoxidabil€3.90
KIPP K0274.0006X15 Mini buton de aripă extern din oțel inoxidabil M6 0.59 inchi 1.18 | AC8QVR 3DAR7 K0274.0006X151.181.18 "0.59 "Filet extern, știft din oțel inoxidabil€4.71
KIPP K0274.0006X20 Mini buton cu aripi externe din oțel inoxidabil M6 0.78 inchi 1.38 | AC8QVT 3DAR8 K0274.0006X201.381.380 "0.78 "Filet extern, știft din oțel inoxidabil€4.77
KIPP K0274.006X10 Mini Buton de aripă Extern M6 0.39 inch 0.99 | AC8QWA 3DAU4 K0274.006X100.990.99 "0.39 "Fir extern€2.44
KIPP K0274.006X15 Mini Buton de aripă Extern M6 0.59 inch 1.18 | AC8QWB 3DAU5 K0274.006X151.181.18 "0.59 "Fir extern€3.01
KIPP K0274.006X20 Mini Buton de aripă Extern M6 0.78 inchi 1.38 | AC8QWC 3DAU6 K0274.006X201.381.380 "0.78 "Fir extern€2.71
KIPP K0274.006X30 Mini Wing Buton Extern M6 1.18 inch 1.77 | AC8QWE 3DAU8 K0274.006X301.771.77 "1.18 "Fir extern€3.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.006X25 Mini buton de aripă extern M6 0.99 inchi 1.57
€3.13 /unitate