Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.00A3X20 Mini Wing Buton 5/16-18 Extern 0.78 1.74 Ng | AC8TGU 3DHD5

KIPP K0274.00A3X20 Mini buton de aripă 5/16-18 Extern 0.78 1.74 Ng

În stoc
Element: AC8TGU Model: K0274.00A3X20Ref încrucișat: 3DHD5
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
€7.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini buton de aripă
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
MaterialTermoplastic și oțel inoxidabil
Inălțime totală1.38
Lungimea surubului0.78 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFilet extern, știft din oțel inoxidabil
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip butonMaterialInălțime totalăLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.0A3X20 Mini Buton de aripă Extern 5/16-18 0.78 inch 1.38 | AC8QWQ 3DAW1 K0274.0A3X20Wing GripTermoplastic și oțel1.381.380 "0.78 "Fir extern€5.95
KIPP K0274.0A3X40 Mini Wing Buton Extern 5/16-18 1.57 inch 2.16 | AC8QWR 3DAW2 K0274.0A3X40Wing GripTermoplastic și oțel2.162.16 "1.57 "Fir extern€6.87
KIPP K0274.00A3X40 Mini Wing Buton 5/16-18 Extern 1.57 2.52 Ng | AC8TGV 3DHD6 K0274.00A3X40Novo GripTermoplastic și oțel inoxidabil2.16-1.57 "Filet extern, știft din oțel inoxidabil€8.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.00A3X20 Mini buton de aripă 5/16-18 Extern 0.78 1.74 Ng
€7.10 /unitate