Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO AB83-1000 Aerator 15/16 inch -27 x 55/64in. -27 | AG2PRF 31XJ72

KISSLER & CO AB83-1000 Aerator 15/16 inch -27 x 55/64in. -27

În stoc
Articol: AG2PRF Model: AB83-1000Crucea Ref: 31XJ72
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
€3.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator
ConformitateAB1953
finalizareaChrome
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
PârâuAerat
Dimensiune de filet15/16"-27 x 55/64"-27
TipWatersaver Dual Thread

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereCertificare ecologică sau altă recunoaștereDimensiune de filetTipPreț
KISSLER & CO AB83-X010 Aerator 2.2 Gpm Aerat Crom | AG2PRG 31XJ73 AB83-X0102.2 g / minValidarea revendicărilor privind mediul UL15/16"-27 x 55/64"-27Fir dual regulat€3.40
KISSLER & CO AB83-X020 Aerator 15/16in.-27 2.2 Gpm aerat | AG2PRH 31XJ74 AB83-X0202.2 g / minValidarea revendicărilor privind mediul UL15/16 "-27Fir masculin regulat€3.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO AB83-1000 Aerator 15/16 inch -27 x 55/64in. -27
€3.40 /unitate