Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 3247 Bară de conectare, 3/4 inch diametru x 24 inch lungime | AC8HQR 3AEU5 / 66507-3

KLEIN TOOLS 3247 Bară de conectare, 3/4 inch diametru x 24 inch lungime

În stoc
Articol: AC8HQR Model: 3247Crucea Ref: 3AEU5 / 66507-3
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
€104.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de conectare
CuloriNegru
Diametru3 / 4 "
MaterialOţel
Lungime totală24 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205593080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăPreț
KLEIN TOOLS 3245 Bară de conectare, 3/4 inch diametru x 30 inch lungime | AC8HQP 3AEU3 / 66505-9 32453 / 4 "30 "3 / 4 "€121.77
KLEIN TOOLS 3246 Bară de conectare, 7/8 inch diametru x 36 inch lungime | AC8HQQ 3AEU4 / 66506-6 32467 / 8 "36 "7 / 8 "€147.55
KLEIN TOOLS 3248 Bară de conectare, 7/8 inch diametru x 30 inch lungime | AC8HQT 3AEU6 / 66508-0 32487 / 8 "30 "7 / 8 "€128.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 3247 Bară de conectare, 3/4 inch diametru x 24 inch lungime
€104.98 /unitate