Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 607-3-INS, cu fante, dimensiune 3/32 x 6-3/4 inch | AG6WDE 49C224 / 32000-2

KLEIN TOOLS 607-3-INS Șurubelniță izolată, cu fante, dimensiune 3/32 x 6-3/4 inch

În stoc
Articol: AG6WDE Model: 607-3-INSCrucea Ref: 49C224 / 32000-2
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
€43.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaCoadă izolată, vârf de oxid negru
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală6.75 "
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 32 "
Sfat stilSfat pentru cabinet
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 603-4-INS, Phillips, profilată, dimensiune #2 x 4 | AB2NWR 1N056 / 85037-0 603-4-INSAcetat cu prindere pernă8 5 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€51.46
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 612-4-INS, cu fante, dimensiune 1/8 x 7-3/4 inch | AD6RCH 49C225 / 32219-8 612-4-INSAcetat cu prindere pernă7.75 "4"1 / 8 "Sfat pentru cabinetcrestat€43.96
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 601-7-INS, cu fante, dimensiune 3/16 x 10-3/4 inch | AD6RCJ 49C226 / 85329-6 601-7-INSAcetat cu prindere pernă10.75 "7"3 / 16 "Keystone Slotedcrestat€49.63
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 605-7-INS, cu fante, dimensiune 1/4 x 11-5/16 inch | AD6RCK 49C227 / 85330-2 605-7-INSAcetat cu prindere pernă11 5 / 16 "7"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€51.32
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 602-7-INS, cu fante, dimensiune 5/16 x 12-3/8 inch | AD6RCL 49C228 / 85331-9 602-7-INSAcetat cu prindere pernă12.375 "7"5 / 16 "Keystone Slotedcrestat€58.64
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 602-8-INS, cu fante, dimensiune 3/8 x 13-3/8 inch | AD6RCM 49C229 / 85332-6 602-8-INSAcetat cu prindere pernă13.375 "8"3 / 8 "Keystone Slotedcrestat€69.83
Șurubelniță izolată KLEIN TOOLS 633-4-INS, Phillips #1, lungime tijă 7-3/4 inch | AD6RCN 49C230 / 85333-3 633-4-INSAcetat cu prindere pernă7.75 "4"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€45.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 607-3-INS Șurubelniță izolată, cu fante, dimensiune 3/32 x 6-3/4 inch
€43.23 /unitate