Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 630-11/32 Piuliță, dimensiune 11/32 inch | AE4LQT 5LL62 / 65004-8

KLEIN TOOLS 630-11/32 Piuliță, dimensiune 11/32 inch

În stoc
Articol: AE4LQT Model: 630-11 / 32Crucea Ref: 5LL62 / 65004-8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
MânerMâner confortabil cu pernă, permite instrumentului să fie folosit ore în șir fără oboseală
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex11/32, Verde
Dimensiune hexagonală11 / 32 "
NesparkingNu
Lungime totală6.75 "
SAE sau MetricSAE
AxGol, complet cromat pentru durabilitate și rezistență la coroziune, pentru a găzdui șuruburi lungi și tratat termic pentru duritate suplimentară
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriCodul culoriiLungime totalăAxCoadăLungime coadăMaterial de coadăPreț
KLEIN TOOLS 610 Set de șuruburi, 1-1/2 inch lungime ax, 2 piese | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 610Set șuruburi 1/4 și 5/16 "--3.5 "--1.5 "Oţel€35.13
KLEIN TOOLS 610-1/4 Piuliță, tub, dimensiune 1/4 x 1-1/2 inch | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1 / 4Șoferul de nuci--3.5 "Gol-1.5 "Oţel€18.69
KLEIN TOOLS 610-5/16 Piuliță, dimensiune 5/16 inch | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5 / 16Șoferul de nuci--3.5 "Gol-1.5 "Oţel€18.66
KLEIN TOOLS S8 Piuliță, 3 arbori tubular, dimensiune 1/4 inch | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8Șoferul de nuciRoșu-6.625 "GolRundă3"US Steel€18.21
KLEIN TOOLS 646-5/8 Piuliță, dimensiune 5/8 x 11-3/8 inch | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5 / 8Șoferul de nuciGalbenGalben11.375 "GolGol6"Oţel€32.33
KLEIN TOOLS 646-1/4 Piuliță, tub, dimensiune 1/4 x 6 inch | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1 / 4Șoferul de nuci-Roșu9.75 "Gol, Chrome-6"Oţel€18.60
KLEIN TOOLS 646-5/16 Piuliță, dimensiune 5/16 inch | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5 / 16Șoferul de nuci-Galben9.75 "Gol, Chrome-6"Oţel€19.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 630-11/32 Piuliță, dimensiune 11/32 inch
€21.99 /unitate