Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 646-11/32M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 11/32 inch, lungime 9-3/4 inch | AC3CHT 2RKR4 / 65210-3

KLEIN TOOLS Piuliță magnetică 646-11/32M, dimensiune 11/32 inch, lungime 9-3/4 inch

În stoc
Element: AC3CHT Model: 646-11 / 32MCrucea Ref: 2RKR4 / 65210-3
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
€26.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță magnetică
CuloriVerde
Codul culoriiVerde
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex11/32 ", verde
Dimensiune hexagonală11 / 32 "
NesparkingNu
Lungime totală9.75 "
SAE sau MetricSAE
AxGol
CoadăGol
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriCodul culoriiLungime totalăAxCoadăLungime coadăMaterial de coadăPreț
KLEIN TOOLS S10M Driver de piuliță magnetică, 3 arbori tubular, dimensiune 5/16 inch | AB9HVH 2DFD2 / 32627-1 S10MConductor de piuliță magneticăChihlimbar-6.625 "GolRundă3"US Steel€26.11
KLEIN TOOLS S126M Driver cu piuliță magnetică 6 arbore tubular, dimensiune 3/8 inch | AB9HVK 2DFD4 / 32617-2 S126MConductor de piuliță magneticăRoșu-9.625 "GolRundă6"US Steel€29.17
KLEIN TOOLS 610-1/4M Driver cu piuliță magnetică, dimensiune 1/4 inch, lungime 3-1/2 inch | AC3CHK 2RKP5 / 65135-9 610-1 / 4MConductor de piuliță magneticăRoșuRoșu3.5 "GolGol1.5 "Oţel€23.89
KLEIN TOOLS 610-5/16M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 5/16 inch, lungime 3-1/2 inch | AC3CHL 2RKP6 / 65136-6 610-5 / 16MConductor de piuliță magneticăGalbenGalben3.5 "GolGol1.5 "Oţel€24.02
KLEIN TOOLS 630-11/32M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 11/32 inch, lungime 6-3/4 inch | AC3CHM 2RKP8 / 65205-9 630-11 / 32MConductor de piuliță magneticăVerdeVerde6.75 "GolGol3"Oţel€26.54
KLEIN TOOLS 630-3/8M Driver cu piuliță magnetică, dimensiune 3/8 inch, lungime 6-3/4 inch | AC3CHN 2RKP9 / 65206-6 630-3 / 8MConductor de piuliță magneticăAlbastruAlbastru6.75 "GolGol3"Oţel€26.08
KLEIN TOOLS 630-7/16M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 7/16 inch, lungime 7-5/16 inch | AC3CHP 2RKR1 / 65207-3 630-7 / 16MConductor de piuliță magneticăMaroMaro7 5 / 16 "GolGol3"Oţel€31.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Piuliță magnetică 646-11/32M, dimensiune 11/32 inch, lungime 9-3/4 inch
€26.69 /unitate