Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clein cu vârf lung KLEIN TOOLS D203-7C, lungime 7-3/16 inchi, lungime maxilar 2-7/16 inch | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1

KLEIN TOOLS D203-7C Clește cu vârf lung, lungime 7-3/16 inchi, lungime maxilar 2-7/16 inch

În stoc
Articol: AB9HTX Model: D203-7CCrucea Ref: 2DEW5 / 71026-1
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
€69.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClesti cu nas lung
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru
Manipulați culoareaGalben
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2.437 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii11 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.25 "
NesparkingNu
Lungime totală7.187 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLățimea sfatuluiTip mânerArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț
Clein cu vârf lung KLEIN TOOLS J203-8N, lungime 8-9/16 inchi, lungime maxilar 2-5/16 inch | AD2AGF 3LY17 / 72112-0 J203-8NNuSârmă de cupru de 12 AWGGalben închis1 / 8 "ErgonomicClesti cu nas lung2 5 / 16 "1"€93.15
KLEIN TOOLS D307-51/2C Clești cu vârf lung, subțire, diametru de vârf de 1/32 inch, 5 inch | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Clesti cu nas lung--€67.09
Clein cu vârf lung KLEIN TOOLS 203-8-EINS, izolat, sigur la ESD, deschidere maximă a fălcilor de 1 inch, lungime totală de 8 3/4 inci | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----Pință pentru nas lung--€145.45
KLEIN TOOLS 203-6-EINS Clești cu vârf lung, tăiere laterală subțire, 6 inchi | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----Clesti cu nas lung--€113.74
KLEIN TOOLS 203-7-EINS Clești cu vârf lung, tăiere laterală subțire, 7 inchi | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----Clesti cu nas lung--€126.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS D203-7C Clește cu vârf lung, lungime 7-3/16 inchi, lungime maxilar 2-7/16 inch
€69.73 /unitate