Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS D209-4C Freză diagonală de precizie, lungime maxilar 4 inch | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4

KLEIN TOOLS Cutter diagonal de precizie D209-4C, lungime maxilar 4 inch

În stoc
Element: AB9HTY Model: D209-4CCrucea Ref: 2DEW7 / 72200-4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€85.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale de precizie
TăiatSemi Flush
Capacitate / Material de tăiere6 AWG / cupru, moale, mediu, dur și fir de pian
Manipulați culoareaRoșu galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialOțel special forjat pentru scule
Max. Deschiderea maxilarului7 / 8 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiAscuţit
Lungime totală4"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului15 / 32 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiTăiatCapacitate / Material de tăiereLungime totalăÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiVoltajManipulați culoareaPreț
KLEIN TOOLS D202-6C Freză diagonală de precizie, lungime totală de 6-1/8 inchi, lungime maxilar 13/16 inci | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Spăla13 / 16 "6.125 "Da-Nu a fost votatRoșu€78.87
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Freză diagonală de precizie, lungime totală de 8 inchi, lungime fălcilor de 13/16 inci | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Spăla-8"Nu-1000VPortocaliu deschis€160.78
KLEIN TOOLS D202-6 Cutter diagonal de precizie, lungime maxilar 6-5/16 inch | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "Spăla6 AWG / cupru, moale, mediu, dur și fir de pian6 5 / 16 "Nu13 / 32 "1000VRoșu galben€76.94
KLEIN TOOLS D210-6C Freză diagonală de precizie, lungime totală de 6-1/8 inchi, lungime maxilar 13/16 inch | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-Semi FlushPlăci de plastic sau imprimate6.125 "Da-Nu a fost votatRoșu€96.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Cutter diagonal de precizie D209-4C, lungime maxilar 4 inch
€85.69 /unitate