Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS D2291 Clește cu vârf cu ac, dimensiune 6 x 1-1/4 inch | AE9QCB 6LFW8 / 71098-8

KLEIN TOOLS D2291 Clește cu vârf cu ac, dimensiune 6 x 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AE9QCB Model: D2291Crucea Ref: 6LFW8 / 71098-8
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
€75.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas
Capacitate / Material de tăiereSârmă 22-24 AWG
Manipulați culoareaGalben
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.25 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii11 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.156 "
NesparkingNu
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 32 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiTip mânerPreț
KLEIN TOOLS D301-6 Clește cu vârf cu ac, dimensiune 6-5/8 x 1-7/8 inch | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Picătură de oțel forjatNespecificatGalben2"6.625 "Nu3 / 32 "dipped€59.81
KLEIN TOOLS D203-6-INS Clește cu vârf cu ac 6-5/8 inch lungime, falcă zimțată | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSOţelNespecificatPortocaliu deschis2"6.625 "Nu3 / 32 "Izolat€124.96
KLEIN TOOLS D203-7-INS Clește cu vârf cu ac, lungime de 7-1/8 inch, falcă zimțată | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSOţelNespecificatPortocaliu deschis1.25 "7.125 "Nu3 / 32 "Izolat€125.95
KLEIN TOOLS D203-8-INS Clește cu vârf cu ac, lungime 8-5/16 inch, falcă netedă | AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-INSOţelNespecificatPortocaliu deschis1.25 "8 5 / 16 "Nu1 / 8 "Izolat€146.06
KLEIN TOOLS D203-8N-INS Clește cu vârf cu ac, lungime 8-5/16 inch, falcă netedă | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSOţelSârmă de cupru de 12 AWGPortocaliu deschis1.25 "8 5 / 16 "Nu1 / 8 "Izolat€148.85
KLEIN TOOLS D203-6C Clește cu vârf cu ac, dimensiune 6-5/8 x 1-7/8 inch | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6COţelSârmă de cupruGalben2"6.625 "Da1 / 16 "dipped€66.49
KLEIN TOOLS D301-6C Clește cu vârf cu ac, lungime 7-5/8 inchi, lungime maxilar 2-7/8 inch | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6COţelNespecificatGalben2"7.625 "Da1 / 16 "dipped€63.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS D2291 Clește cu vârf cu ac, dimensiune 6 x 1-1/4 inch
€75.06 /unitate