Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS RT250 GFCI Tester pentru recipiente cu LCD, 135 VAC | CF3QLM 69321-2

KLEIN TOOLS Tester pentru recipiente RT250 GFCI cu LCD, 135 VAC

În stoc
Articol: CF3QLM Model: RT250Crucea Ref: 69321-2
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
€51.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de receptacule
Baterie2 x AAA
MaterialABS
Inălțime totală1.1 "
Lungime totală4.5 "
Lățimea totală2"
Voltaj135 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Detalii produs:

Testerul de prize GFCI Klein Tools RT250 este folosit de electricieni pentru a examina cu precizie cablajul unei prize GFCI și pentru a detecta eventualele defecte sau probleme care pot duce la situații periculoase.

Caracteristici:

  • Testerul de prize GFCI Klein Tools RT250 dispune de un buton GFCI pentru a iniția o defecțiune la pământ în circuitul testat pentru prevenirea incendiilor, șocurilor electrice și a altor pericole care pot rezulta din defecțiunile la pământ.
  • Ecranul LCD cu iluminare din spate permite o înțelegere ușoară a tensiunii, a condițiilor de cablare și a timpului de deplasare, permițând utilizatorilor să identifice și să rezolve rapid orice problemă pentru o depanare eficientă.
  • Aceasta include o funcție de reținere automată pentru blocarea citirii recente pe afișajul dispozitivului, facilitând utilizatorilor să vizualizeze cu ușurință citirile fără a ține testerul pe loc.
  • Este echipat cu un buton de pornire pentru a se opri automat după trei minute de inactivitate, prelungind astfel durata de viață a bateriei.

Standarde și aprobări:

  • CAT II 135V

Întrebări frecvente:

Î. Testerul de prize GFCI Klein Tools RT250 indică un semnal de baterie scăzută?

R. Da, este echipat cu un indicator de baterie descărcată pentru indicarea bateriei descărcate.

Î. Care este timpul de închidere al acestui tester pentru prize GFCI?

R. Acest tester se oprește automat după 3 minute de inactivitate, economisind durata de viață a bateriei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Tester pentru recipiente RT250 GFCI cu LCD, 135 VAC
€51.57 /unitate