Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 02 08 225 Clești izolați US pentru tușier 9 in | AA2KTK 10N819

KNIPEX 02 08 225 Clești izolați US pentru tușier, 9 in

În stoc
Element: AA2KTK Model: 02 08 225 SUACrucea Ref: 10N819
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
€96.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate Linemans
Tip mânerIzolat
Lungimea maxilarului1 11 / 16 "
Grosimea maxilarului19 / 32 "
Lățimea fălcii1.5 "
MaterialOţel
Lungime totală9"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)23.19
Lungimea navei (cm)2.9
Lățimea navei (cm)5.79
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
KNIPEX 02 08 200 Clești izolați SBA 8 in | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIzolat1.5 "1.25 "Oţel8"€88.16
KNIPEX 03 08 160 Clești izolați SBA, oțel pentru scule forjat | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAIzolat1.375 "1.437 "Oţel6.25 "€68.21
KNIPEX 03 08 200 Clești izolați SBA 8 in | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIzolat1.625 "1.5 "Oţel8"€85.46
KNIPEX 09 08 240 Clești izolați SBA 9-1/8 inch | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAErgonomic1.5 "1.25 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon9.125 "€128.16
KNIPEX 02 08 225 Clești izolați SBA 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAErgonomic1.5 "1 1 / 64 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon9"€101.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 02 08 225 Clești izolați US pentru tușier, 9 in
€96.57 /unitate