Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 09 08 240 Clești izolați SBA 9-1/8 inch | AB9MKZ 2DZC9

KNIPEX 09 08 240 Clești izolați SBA 9-1/8 in

În stoc
Articol: AB9MKZ Model: 09 08 240 SBACrucea Ref: 2DZC9
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
€133.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate Linemans
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului1.5 "
Grosimea maxilarului19 / 32 "
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală9.125 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
KNIPEX 02 08 200 Clești izolați SBA 8 in | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIzolat1.5 "1.25 "Oţel8"€89.46
KNIPEX 02 08 225 Clești izolați US pentru tușier 9 in | AA2KTK 10N819 02 08 225 SUAIzolat1 11 / 16 "1.5 "Oţel9"€95.20
KNIPEX 03 08 160 Clești izolați SBA, oțel pentru scule forjat | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAIzolat1.375 "1.437 "Oţel6.25 "€65.56
KNIPEX 03 08 200 Clești izolați SBA 8 in | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIzolat1.625 "1.5 "Oţel8"€93.11
KNIPEX 02 08 225 Clești izolați SBA 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAErgonomic1.5 "1 1 / 64 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon9"€105.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 09 08 240 Clești izolați SBA 9-1/8 in
€133.29 /unitate