Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 16 60 05 SB Dezicerare cablu 8 in | AA2MUH 10U109

KNIPEX 16 60 05 SB Dezicerare cablu 8 in

În stoc
Element: AA2MUH Model: 16 60 05 SBCrucea Ref: 10U109
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
€65.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de decupare a cablurilor
ReglabilManual
Tip cabluRG58, RG59 + RG62
Capacitate8-22 AWG
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerPlastic
IzolatNu
Lungime totală8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8203406000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerIzolatLungime totalăPreț
KNIPEX 16 20 16 SB Dezicerare cabluri 4 până la 16 mm 7-1/2 in | AA2MUC 10U104 16 20 16 SB-4 până la 16 mmDoar bandă-Grip de pernăNu7.5 "€60.48
KNIPEX 16 20 165 SB Dispozitiv de dezimbrare 8 la 28 mm 9 in | AA2MUD 10U105 16 20 165 SB-8 până la 28 mmDoar bandă-Grip de pernăNu9"€67.45
KNIPEX 16 30 135 SB Dezicerare cablu 1-9/64 inch 7-1/2 in | AA2MUE 10U106 16 30 135 SB-1-9/64 "Doar bandăPlastic rezistent la șocuriCorp din plastic rezistent la socuriNu7.5 "€157.32
KNIPEX 16 40 150 Dispozitiv de dezimbrare 1 inch sau 25 mm 6-3/8 in | AA2MUG 10U108 16 40 150-1"Doar bandăFibră de sticlă întărităFibră de sticlă întărităNu6.375 "€689.59
KNIPEX 16 60 100 SB Dispozitiv de dezimbrare 5/32 la 19/64 inch 7-1/2 in | AA2MUJ 10U110 16 60 100 SB-5/32 până la 19/64 "Doar bandăPoliamidă întărită cu fibră de sticlăGrip de pernăNu7.5 "€76.91
KNIPEX 16 65 125 SB Dispozitiv de dezimbrare 24 la 11 AWg 4-3/8 in | AA2MUK 10U111 16 65 125 SBCat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair (UTP / STP)24-11 AWGBenzi / tăieturiPoliamidă întărită cu fibră de sticlăGrip de pernăNu4.375 "€147.04
KNIPEX 16 80 125 SB Dispozitiv de dezimbrare 5/16 la 33/64 inch 4-3/8 in | AA2MUL 10U112 16 80 125 SB-5/16 până la 33/64 "Doar bandăPoliamidă întărită cu fibră de sticlăGrip de pernăNu4.375 "€74.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 16 60 05 SB Dezicerare cablu 8 in
€65.06 /unitate