Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 95 05 140 Foarfece combinate drepte 5-7/8 inch roșu | AA2MVN 10U141

KNIPEX 95 05 140 Foarfece combinate drepte 5-7/8 inch roșu

În stoc
Articol: AA2MVN Model: 95 05 140Crucea Ref: 10U141
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
€56.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece industriale
ReglabilDa
Marginea lameiDrept
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tăierea muchieiTăierea tăiată
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerCurbă ergonomică
Manipulați materialulFibră de sticlă întărită
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerManual
Mâna stângă / dreaptaAmbidextru
Lungimea tăierii1"
Lungime totală5.875 "
Aplicație primarăIndustrial
Forma vârfuluibont
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203300000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiLungime totalăTipPreț
KNIPEX 95 05 185 Foarfece combinate unghiulare 5-7/8 inch lungime roșu | AA2MVQ 10U143 95 05 1851.5 "5.875 "Unghiular€67.34
KNIPEX 95 05 190 Foarfece combinat drept 7-1/2 inch roșu | AA2MVR 10U144 95 05 1901.5 "7.5 "Drept€62.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 95 05 140 Foarfece combinate drepte 5-7/8 inch roșu
€56.65 /unitate