Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 37 19 Priză 3/8 inch Drive 19 mm 6 puncte Standard | AA2FNN 10G287

KNIPEX 98 37 19 Priză 3/8 inch Drive 19mm 6 puncte Standard

În stoc
Post: AA2FNN Model: 98 37 19Crucea Ref: 10G287
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
€81.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 55 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.1
Lungimea navei (cm)4.7
Lățimea navei (cm)3.1
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 37 10 Prize 3/8 inch Drive 10 mm 6 puncte Standard | AA2FNE 10G279 98 37 10ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "10€67.64
KNIPEX 98 37 11 Priză 3/8 inch Drive 11 mm 6 puncte Standard | AA2FNF 10G280 98 37 11ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "11€59.08
KNIPEX 98 37 13 Priză 3/8 inch Drive 13 mm 6 puncte Standard | AA2FNJ 10G283 98 37 13ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "13€78.52
KNIPEX 98 37 14 Prize 3/8 inch Drive 14mm 6 Puncte Standard | AA2FNK 10G284 98 37 14ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "14mm€75.85
KNIPEX 98 37 17 Priză 3/8 inch Drive 17mm 6 puncte Standard | AA2FNM 10G286 98 37 17ChromeChrome Vanadiu Steel1 13 / 16 "17mm€80.71
KNIPEX 98 39 06 Priză 3/8 inch x 6mm | AA2FNZ 10G297 98 39 06CromatOţel3.625 "6€141.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 37 19 Priză 3/8 inch Drive 19mm 6 puncte Standard
€81.45 /unitate