Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 37 14 Prize 3/8 inch Drive 14mm 6 Puncte Standard | AA2FNK 10G284

KNIPEX 98 37 14 Priză 3/8 inch Drive 14mm 6 puncte Standard

În stoc
Articol: AA2FNK Model: 98 37 14Crucea Ref: 10G284
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
€78.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1-11/16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea14mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.49
Lungimea navei (cm)4.39
Lățimea navei (cm)2.49
Codul HS8204200000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 37 10 Prize 3/8 inch Drive 10 mm 6 puncte Standard | AA2FNE 10G279 98 37 10ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "10€65.92
KNIPEX 98 37 11 Priză 3/8 inch Drive 11 mm 6 puncte Standard | AA2FNF 10G280 98 37 11ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "11€58.90
KNIPEX 98 37 13 Priză 3/8 inch Drive 13 mm 6 puncte Standard | AA2FNJ 10G283 98 37 13ChromeChrome Vanadiu Steel1-11/16 "13€76.59
KNIPEX 98 37 17 Priză 3/8 inch Drive 17mm 6 puncte Standard | AA2FNM 10G286 98 37 17ChromeChrome Vanadiu Steel1 13 / 16 "17mm€78.42
KNIPEX 98 37 19 Priză 3/8 inch Drive 19 mm 6 puncte Standard | AA2FNN 10G287 98 37 19ChromeChrome Vanadiu Steel1 55 / 64 "19mm€79.06
KNIPEX 98 39 06 Priză 3/8 inch x 6mm | AA2FNZ 10G297 98 39 06CromatOţel3.625 "6€140.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 37 14 Priză 3/8 inch Drive 14mm 6 puncte Standard
€78.60 /unitate