Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 9O 21-180 SBA Freze diagonale 7 inch lungime roșu | AH8GWG 38TG20

KNIPEX 9O 21-180 SBA Freze diagonale 7 inch lungime roșu

În stoc
Articol: AH8GWG Model: 9O 21-180 SBACrucea Ref: 38TG20
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
€72.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale cu pârghie mare
TăiatBeval
Capacitate / Material de tăiereCupru, aluminiu, sârmă dură, sârmă pentru pian și ACSR
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerMâner cu pistol înmuiat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului61 / 64 "
Lățimea fălcii1"
MaterialChrome Vanadiu Steel
Tipul nasuluiOval
Lungime totală7"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare
Lungimea sculei7"
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 9O 21-180 SBA Freze diagonale 7 inch lungime roșu
€72.31 /unitate