Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 9T 89923 Șurubelniță izolată Torx T7 rotundă | AA2HFX 10K145

KNIPEX 9T 89923 Șurubelniță izolată Torx T7 rotundă

În stoc
Element: AA2HFX Model: 9T 89923Crucea Ref: 10K145
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
€25.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaCoadă cromată, vârf de oxid negru
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală4.25 "
Lungime coadă1.75 "
Material de coadăOțel cromo-vanadiu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilorT7
Sfat stilTorx (R)
Sfat Grup de stilTorx(R)/Star

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)1.75
Lățimea navei (cm)1.75
Codul HS8205400000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
KNIPEX 9T 53701 Șurubelniță izolată rotundă cu crestat de 7/64 inch | AA2FTK 10G412 9T 53701Ergonomic cu antiroll7"3"7 / 64 "Keystone Slotedcrestat€7.42
KNIPEX 9T 53702 Șurubelniță izolată rotundă cu crestat de 3/32 inch | AA2FTL 10G413 9T 53702Ergonomic cu antiroll8.25 "4"3 / 32 "Keystone Slotedcrestat-
RFQ
KNIPEX 9T 53710 Șurubelniță izolată Phillips #0 rotundă | AA2FTT 10G419 9T 53710Ergonomic cu antiroll7.25 "3.25 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint€7.71
KNIPEX 9T 53711 Șurubelniță izolată Phillips #1 rotundă | AA2FTU 10G420 9T 53711Ergonomic cu antiroll7.5 "3.5 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint€9.18
KNIPEX 9T 89712 Șurubelniță izolată cu fante 1/32 inch Rd | AA2HFM 10K136 9T 89712Ergonomic4"1.5 "1 / 32 "Keystone Slotedcrestat€18.50
KNIPEX 9T 89713 Șurubelniță izolată cu fante 3/64 inch Rd | AA2HFN 10K137 9T 89713Ergonomic4"1.5 "3 / 64 "Keystone Slotedcrestat€16.04
KNIPEX 9T 89714 Șurubelniță izolată cu fante 1/16 inch Rd | AA2HFP 10K138 9T 89714Ergonomic4"1.5 "1 / 16 "Keystone Slotedcrestat€14.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 9T 89923 Șurubelniță izolată Torx T7 rotundă
€25.58 /unitate