KONTROL KUBE 6544-U Înlocuiți plicul de reținere pentru antecamera | AF8PQK 29EP93

KONTROL KUBE 6544-U Înlocuiți plicul de reținere pentru antecamera

În stoc
Articol: AF8PQK Model: 6544-UCrucea Ref: 29EP93

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,360.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic de înlocuire a izolației anticamera
Înălțime prăbușită6"
Lungime restrânsă60 "
Lățimea restrânsă29 "
Înălțimea ușii(2) 90 "/ (1) 80"
Lățimea ușii(2) 45 "/ (1) 22"
Material plicVinil armat cu nailon
Lățime extinsă29 "
Podea60 "x 29"
Înălţime9"
Lungime14 "
Diametrul portului aerian negativ.12 "
Nu este inclusUniframe, Ampatament, AirBase, Negative Air Machine și filtre
Numărul de uși3
Număr de ferestre4
Lăţime28.5 "
Înălțimea ferestrei41 "
Material fereastrăPlastic transparent
Lățimea ferestrei19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.405
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS6302390000

Detalii produs:

    • Lungime extinsă (120 ")
    • Flanșă (80" x 40")
    • Diagrama portului de vid. (8 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea ușiiÎnălţimeLăţimeÎnălțimea ferestreiLățimea ferestreiPreț
KONTROL KUBE 6546-U Înlocuiți plicul de reținere pentru antecamera | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "€6,263.23
KONTROL KUBE 6547-U Înlocuiți plicul de izolare pentru antecamera | AF8PQM 29EP95 6547-U(2) 90 "/ (1) 80"21.25 "18.25 "37 "(2) 22 "/ (2) 16"€5,941.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KONTROL KUBE 6544-U Înlocuiți plicul de reținere pentru antecamera
€4,360.69 /unitate