Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu role cu ace KOYO B-138, B, 138, alezaj 13/16 inch, 1 1/16 inch Od, complet complet, deschis | CR7KWC 779K34

KOYO Rulment cu role cu ace B-138, B, 138, alezaj de 13/16 inch, 1 1/16 inch Od, complet complet, deschis

În stoc
Articol: CR7KWC Model: B-138Crucea Ref: 779K34
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
€22.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cu ace

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
KOYO IR-242816 Inel interior, 1 1/2 inch orificiu, 1.75 inch OD, 1 inch lățime totală, oțel aliat, IR-242816 | CR7KVD 779KF5 IR-242816Inel€65.96
Inel interior KOYO IR-2020, orificiu de 1 1/4 inch, OD 1.5 inch, lățime totală de 1.265 inci, oțel aliat, IR-2020 | CR7KVE 779KF3 IR-2020Inel€89.84
Inel interior KOYO IR-1816, gauraj de 1 1/8 inch, OD 1.375 inci, lățime totală de 1.015 inci, oțel aliat, IR-1816 | CR7KVF 779KF1 IR-1816Inel€155.16
Inel interior KOYO IR-1916, gaură de 1 3/16 inch, OD 1.5 inch, lățime totală de 1.015 inci, oțel aliat, IR-1916 | CR7KVG 779KF2 IR-1916Inel€88.73
KOYO IR-283624 Inel interior, 1 3/4 inch orificiu, 2.25 inch OD, 1.5 inch lățime totală, oțel aliat, IR-283624 | CR7KVH 779KF6 IR-283624Inel€80.97
Inel interior KOYO IR-162016, gauraj de 1 inch, OD 1.25 inch, lățime totală de 1 inch, oțel aliat, IR-162016 | CR7KVJ 779KF0 IR-162016Inel€45.57
Inel interior KOYO IR-1616, orificiu de 1 inch, OD 1.25 inch, lățime totală de 1.015 inci, oțel aliat, IR-1616 | CR7KVK 779KE9 IR-1616Inel€69.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KOYO Rulment cu role cu ace B-138, B, 138, alezaj de 13/16 inch, 1 1/16 inch Od, complet complet, deschis
€22.86 /unitate