Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. FC551 Rubber Mallet Non-marring 13-3/4in. | AG4VQH 35EM75

KRAFT TOOL CO. FC551 ciocan de cauciuc fără stricăciuni 13-3/4in.

În stoc
Articol: AG4VQH Model: FC551Crucea Ref: 35EM75

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de cauciuc
Diametrul feței2.5 "
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialullemn de esență tare
Culoarea capuluiAlb
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiCauciuc
Greutatea capului32 uncie
Lungime totală13.75 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8205200000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. FC551 ciocan de cauciuc fără stricăciuni 13-3/4in.
€35.78 /unitate