HARRINGTON Seria SNER, Palan electric


Filtru
frână: Trageți motorul rotorului , Clasificare: H4 , Ambreiaj: Frecare , Culoare: Galben , Configurație: Cârlig montat - fără cărucior , Control: Pandantiv de comandă cu buton 110V , Cablu de control: 16 ft. , Finalizarea: Email electrostatic , lubrifiere: Baie de ulei , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Protectie termala: Nu , Voltaj: 115/230
StilModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingÎnălțimeAdâncimea locuințeiPreț (ex. TVA)
A
SNER003S-20
500 lb.7.7500 lb.13-13/16 "0.34113-13/16 "6.625 "€4,829.06
B
SNER005S-20
1000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "€5,763.04
C
SNER005L-20
1000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "€5,282.53
D
SNER010S-20
2000 lb.23.92000 lb.17-5/16 "1.2117-5/16 "8-5/16 "€8,124.07
D
SNER010L-20
2000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "€5,828.97
E
SNER020L-20
4000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5/16 "€7,841.68
F
SNER030C-20
6000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5/16 "€9,832.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?